弥生堂製作所
弥生堂製作所の 救急・救助用品
弥生堂製作所の 担架
弥生堂製作所の 収納ケース・袋 担架
担架格納箱(スチール)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
4つ折用
注文コード
28897689
品番
YS-54
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
4つ折用
材質
スチール
質量(kg)
12.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×1150
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×235×1100
松吉医科器械コード
24-6350-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500