エイ・エヌ・エス
エイ・エヌ・エスの 救急・救助用品
エイ・エヌ・エスの 担架
エイ・エヌ・エスの 本体 担架
使い捨て担架
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
28897725
品番
ANS17
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
感染対策に役立つ使い捨て担架。軽量コンパクトで収納場所をとりません。
耐荷重(kg)
100
材質
ナイロン、ポリ塩化ビニール
質量(g)
500
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×1200
松吉医科器械コード
24-6355-00