エイ・エヌ・エス
エイ・エヌ・エスの 救急・救助用品
エイ・エヌ・エスの 担架
エイ・エヌ・エスの 本体 担架
万能ソフト担架
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28897734
品番
ANS20
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
災害時にも介護にも使用できる軽くて丈夫な万能担架。6ヶ所の持ち手付きで体重のある方でもラクに搬送できます。コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
耐荷重(kg)
159
付属品
収納袋
材質
キャンバス・ナイロン
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL)(mm)
750×1980
松吉医科器械コード
24-4958-00