※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMU経鼻エアウェイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 種別4.0 注文コード28898014 品番4200140
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,579
販売価格(税別)
16,890
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。EOG滅菌済。

種別4.0 材質シリコーン 外径(Φ)×全長(mm)6.3×120 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025 松吉医科器械コード24-4100-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする