救急バッグエクストリーム

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28898075 品番EB02.008
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

救急医療に必要な資器材を効率的に収納できるミドルサイズの救急バッグ。カラーコード化された4つの収納ポーチ、アンプルケース付。手提げ、肩掛け、背負いの3Way携行ができます。空輸用のリング付。

付属品透明ポーチ(マジックテープ付)赤・黄・緑・青×各1コ、アンプルケース(マジックテープ付)、ポケットサイズコンテナー、クリップボード 材質ポリアミド 質量(kg)2.86 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×280×220 収納量最大約12kg 松吉医科器械コード24-5026-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28898075
2023-05-29
用途:
訪問看護用
アンサンブル訪問看護ステーション合同会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

訪問看護師の訪問バッグとして購入しました。少しお高めでしたが自転車で訪問することもある為に反射板が付いているので安心、リュックとしても使用できるので安全、大きさも丁度よく、細かい仕切りがあるので処置ごとに器材を分けることが出来ます。また、ポーチもついているので、傷処置セット、爪切りセット、テープ類など、細かく分類できるので急変の際にも慌てずに必要なものを取り出せます。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする