救急バッグクリティカル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28898084 品番EB208
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

救急医療に必要な資器材を効率的に収納するさまざまな工夫がなされた収納力抜群の救急バッグ。カラーコード化された5つの収納ポーチ、アンプルケース付。手提げ、肩掛け、背負いの3Way携行ができます。空輸用のリング付。

付属品透明ポーチ(マジックテープ付)赤・黄・緑・青・グレー×各1コ、アンプルケース(マジックテープ付)、ポケットサイズコンテナー、クリップボード 材質ポリアミド 質量(kg)3.7 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×390×320 収納量最大約15kg 松吉医科器械コード23-5731-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする