エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急セット
救急バッグキッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28898127
品番
EB02.013
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コンパクトなポーチタイプで腰・手・脚に取り付けることができます。前面には、はさみ用のコンパートメントが付いています。
材質
ポリアミド
質量(kg)
0.83
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×130×135
収納量
最大約3kg
松吉医科器械コード
24-6022-00