※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所
三和製作所の 救急・救助用品
三和製作所の 救急セット
3WAYバッグ+スタンダードVセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28898179
品番
302-335
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
3Wayバッグに基本的な救急用品をセット。
セット内容
伸縮包帯M(1コ)・L(1コ)、ワンタッチパッドS(12枚)・M(6枚)、ネットホータイ・手先ひじ用(1枚)、絆創膏M(10枚)・L(5枚)・F(1枚)、サージカルテープ12mm(1巻)、三角巾・中(1枚)、消毒液75mL、綿棒(50本)、鼻栓(30コ)、清浄綿(5枚)、電子体温計、副木・中(1枚)・小(1枚)、冷却シート(4枚)、テーピングテープ(1巻)、応急一方弁マスク、ハサミ、ピンセット、毛抜ピンセット、爪切り
種別
スタンダードパックV
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バッグ)250×150×190
松吉医科器械コード
24-4965-00