※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所
三和製作所の 救急・救助用品
三和製作所の 救急セット
救急ポシェット+ライトパックVセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28898206
品番
302-340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,502
販売価格(税別)
¥
6,820
バスケットに入れる
ポシェットに救急用品をセットしたコンパクトタイプ。
セット内容
伸縮包帯M(1コ)、ワンタッチパッドS(12枚)・M(6枚)、絆創膏M(10枚)・L(5枚)・F(1枚)、サージカルテープ12mm(1巻)、三角巾・中、消毒液75mL、鼻栓(30コ)、清浄綿(5枚)、電子体温計、ハサミ、ピンセット
種別
ライトパックV
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ポシェット)165×80×135
松吉医科器械コード
24-4966-01