※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ププキン
ププキンの 施設用家具・備品
ププキンの 診察室備品
ププキンの 診察台
伸縮診察台カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28898775
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
伸縮性に優れ、診察台にぴったりフィットします。表地はソフトな肌触り。裏地にはすべり止め加工が施されています。耐熱温度90℃。
色
ホワイト
材質
表地/ポリエステル100%、裏地/耐熱ポリウレタン(すべり止め加工)
寸法(mm)
(タレ)200
適合サイズ(mm)
700×1800
松吉医科器械コード
24-4131-02