パネルスクリーン(木目調)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28899177 品番TP-WR2821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

お手入れが簡単な木目調レザー張りのパネルスクリーン。【3】は【1】W900mm+【2】W1200mmの2連、【4】は【1】W900mm+【2】W1200mm+【1】W900mmの3連タイプ。抗菌・難燃対応、耐アルコールレザー仕様。

寸法(幅W×高さH)(mm)2100×1800 オーク 材質フレーム/アルミ(紛体塗装)、脚部/ポリプロピレン・スチール、パネル/再生紙ハニカムコア・成型合板 質量(kg)25.8 松吉医科器械コード24-6382-02 脚寸法(mm)幅420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする