アコーディオンスクリーン

(1件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28899423 品番 AKX-193
参考基準価格(税別)¥98,100 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。

寸法(幅W×高さH)(mm)1950(閉脚時350)×1300 ピンク 材質フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス 質量(kg)12.5 松吉医科器械コード24-4987-00 脚寸法(mm)幅470
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
パーテーションとして
教育・研究機関

組み立ては簡単ですぐに使用できました。アコーディオンは二人がかりで、端と端を持ち、引っ張り合うと最長まで伸びると思います。色もアイボリーが、内装の色とマッチしていて違和感ゼロです。キャスターで移動がしやすく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする