※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 診察室備品
松吉医科器械の 脱衣カゴ
SN脱衣カゴ(1段)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28899493
品番
SN-BK02BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フレームを広げてカゴを載せるだけですぐに使用できます。環境に合わせて3色からお選びいただけます。下段には棚網付。
段数
1
色
ブルー
材質
カゴ/ポリプロピレン、フレーム/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×410×598、カゴ/500×365×167
松吉医科器械コード
24-4500-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28899493
SN-BK02BL
55073009
SN-BK02MB
マツヨシSN脱衣カゴ(1段)
松吉医科器械
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)