※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 診察室備品
松吉医科器械の 脱衣カゴ
SN脱衣カゴ(1段)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28899509
品番
SN-BK02WH
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フレームを広げてカゴを載せるだけですぐに使用できます。環境に合わせて3色からお選びいただけます。下段には棚網付。
段数
1
色
ホワイト
材質
カゴ/ポリプロピレン、フレーム/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×410×598、カゴ/500×365×167
松吉医科器械コード
24-4500-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100