※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 診察室備品
松吉医科器械の 脱衣カゴ
SN脱衣カゴ(2段)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28899527
品番
SN-BK03BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
組立不要ですので、箱から出してそのままご使用いただけます。環境に合わせて3色からお選びいただけます。双輪キャスターで移動も滑らかです。
段数
2
色
ブルー
材質
カゴ/ポリプロピレン、フレーム/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
548×360×655、カゴ/500×365×167
キャスター径(Φmm)
50(双輪・ストッパー2コ付)
松吉医科器械コード
24-4501-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28899527
SN-BK03BL
55064864
SN-BK03MB
マツヨシSN脱衣カゴ(2段)
松吉医科器械
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)