※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN脱衣カゴ(2段)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28899536 品番SN-BK03WH
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

組立不要ですので、箱から出してそのままご使用いただけます。環境に合わせて3色からお選びいただけます。双輪キャスターで移動も滑らかです。

段数2 ホワイト 材質カゴ/ポリプロピレン、フレーム/スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×360×655、カゴ/500×365×167 キャスター径(Φmm)50(双輪・ストッパー2コ付) 松吉医科器械コード24-4501-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする