ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの チェア 施設用
ノーリツイスの ドクター・ナース・クランケチェア
ドクターチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28899667
品番
MY-N1123
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
往年の定番デザインのドクターチェア。座高手動上下調節、背ロッキング機構。
色
グレー
材質
脚部/スチール、座部/ウレタン、張地/ビニールレザー
質量(kg)
8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×450×720〜820
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
24-6365-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
400×380×390〜490