ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの チェア 施設用
ノーリツイスの ドクター・ナース・クランケチェア
チェア(QRS)肘なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
種別
ハイバック
注文コード
28899764
品番
QRS-40BK
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
色・種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
新デザインの国産スタンダードチェア。座高ガス上下調節。シンクロロッキング機構。
色
オレンジ
種別
ハイバック
質量(kg)
13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×605×905〜995
松吉医科器械コード
24-4124-00
材質
脚部/ポリアミド(再生材)・ガラス繊維、張地/再生ポリエステル51%・ポリエステル49%
キャスター径(Φmm)
60
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
440×440×420〜510