ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ドクター・ナース・クランケチェア
チェア(ALP)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28899974
品番
KE-ALP
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
上体の動きに合わせて前後左右に可動する背スイング機構。ガスシリンダー式昇降機能、ロッキング機構。
色
ブルー
材質
脚部/樹脂、座部/ウレタン、張地/布張
質量(kg)
12.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×570×800〜930
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
24-6364-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
440×420×425〜555
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500