※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の ワーキングウェア
Printstar(トムス)の ボトムス
Printstar(トムス)の オールシーズン ボトムス
8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28900054
品番
00220-MHP
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
カラフルでキッズサイズ充実のライトな履き心地
色
ホワイト
サイズ
120cm
ウエスト(cm)
51〜57
股下(cm)
12
仕様
脇ハギアリ
種別
ハーフパンツ
混率(%)
綿100
総丈(cm)
33
目付(g/m
2
)
285、8.4oz
生地
裏毛