ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ドクター・ナース・クランケチェア
クランケチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28900166
品番
MS-41
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
床のキズを防ぐカバー付きの円形ベースを採用。360°どこからでも操作できるリングレバーのガスシリンダー式昇降機構。
色
ホワイト
材質
脚部/スチール、座部/ウレタン、張地/ビニールレザー
寸法(mm)
本体/Φ380×H455〜535、座面/Φ380×H455〜535
質量(kg)
6.3
タイプ
背なし
松吉医科器械コード
24-6368-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500