※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ドクター・ナース・クランケチェア
丸椅子
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28900297
品番
CUPPO-CC
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
キュートなカラーリングのキャスター付きスタッキングチェア。
色
イエロー
材質
脚部/スチール(粉体塗装)、張地/ビニールレザー
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×445
キャスター径(Φmm)
50
座面幅(cm)
Φ36
松吉医科器械コード
24-4969-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100