※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森山X線用品
森山X線用品の 施設用家具・備品
森山X線用品の 診察室備品
森山X線用品の シャウカステン
ICインバータシャウカステン卓上壁掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28900385
品番
ICH-1
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ちらつき感が抑えられ、瞬時に点灯するICインバーター点灯方式。
種別
半切判1枚掛
質量(kg)
6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×85×540
電源コード(m)
1.8
蛍光灯
15W×3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00109000001
松吉医科器械コード
24-4975-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器