マンモシャウカステン(一面・卓上壁掛)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード23-2757-01 注文コード28900455 品番MX-B1-L
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は松吉医科器械コードなど3種類から選べます 他の種類を見る

微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】〜【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。

種別一面タイプ/卓上・壁掛型 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×48×380 輝度4000〜13000cd/m2 点灯方式LED方式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012 フィルム寸法(mm)B4サイズ(横1枚用) 松吉医科器械コード23-2757-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする