曜日別特売
MX-B2-L マンモシャウカステン(ニ面・卓上壁掛) 森山X線用品 28900473

マンモシャウカステン(ニ面・卓上壁掛)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個松吉医科器械コード23-2757-04注文コード28900473品番MX-B2-L
参考基準価格(税別)¥460,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。

種別ニ面タイプ/卓上・壁掛型質量(kg)8.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×48×380輝度4000~13000cd/m2点灯方式LED方式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012フィルム寸法(mm)B4サイズ(横2枚用)松吉医科器械コード23-2757-04医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする