松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 輸血・採血・点滴関連
松吉医科器械の 点滴ガートル
スタッキングガートル台ファンシーW
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28900988
品番
MY-136B-A
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
安定感のある独自のベース形状とΦ75mm双輪キャスターの組み合わせにより、操作性に優れています。スタッキングした状態でも移動が容易です。
松吉医科器械コード
23-7728-00
色
ライトブルー
ベース幅(mm)
380×400
高さ(mm)
1230〜2030
質量(kg)
5.4
材質
ポール/ステンレス(SUS304)、ベース/スチール(焼付塗装)
キャスター径(Φmm)
75
付属品
専用アクセサリー(グリップ)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500