松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 輸血・採血・点滴関連
松吉医科器械の 点滴ガートル
マイスコステンレスガートル台(4脚)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
01-4800-01
注文コード
28901076
品番
MY-160N-B
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
フック
B:U字型2コ掛け
質量(kg)
6
クッション
なし
ベース幅(mm)
400
松吉医科器械コード
01-4800-01
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
1200〜2000
キャスター径(Φmm)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100