松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 輸血・採血・点滴関連
松吉医科器械の 点滴ガートル
マイスコステンレスガートル台(5脚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
01-4800-02
注文コード
28901103
品番
MY-150N-A
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
フック
A:しっぽ型2コ掛け
質量(kg)
7
クッション
なし
ベース幅(mm)
410
松吉医科器械コード
01-4800-02
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
1200〜2000
キャスター径(Φmm)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500