アトムメディカル
アトムメディカルの 診察・検査器具
アトムメディカルの 輸血・採血・点滴関連
アトムメディカルの 点滴ガートル
I.Vガートル台S(4コ用フック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28901478
品番
33071
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
優れた安定性と移動性に加えて、省スペース化に有効なスタッキング機構をプラス。耐久性と清拭性に優れた樹脂製ベースカバー。急降下を防止するスローダンパーによるセーフティー機構。
フック
4本架
付属品
カラーキャップ(5色)×各1コ
仕様
歩行グリップ付き
材質
ポール/ステンレス、ベース/軽合金・樹脂、グリップ/樹脂
高さ(mm)
1350〜2050
キャスター径(Φmm)
75(双輪)
ベース幅(mm)
480
松吉医科器械コード
24-2258-01