コクヨ
コクヨの 診察・検査器具
コクヨの 輸血・採血・点滴関連
コクヨの 点滴ガートル
点滴スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28901593
品番
HP-TS10NN
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
カーテンなどに引っかかりにくいフック形状。水平にスタッキングでき、省スペースに収納できます。
材質
ポール/スチール、ベース/強化ナイロン、ハンドル/ポリプロピレン
高さ(mm)
1155〜1900
キャスター径(Φmm)
50
ベース幅(mm)
500×475
松吉医科器械コード
23-6921-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500