ナカバヤシ
ナカバヤシの 診察・検査器具
ナカバヤシの 輸血・採血・点滴関連
ナカバヤシの 点滴ガートル
点滴スタンド
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28901636
品番
RTS-101SN-V
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質
ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約5.5
色
バイオレット
高さ(mm)
1510〜2045
キャスター径(Φmm)
75
ベース幅(mm)
451×431
松吉医科器械コード
24-6386-15