点滴スタンド(多機能型)スタンダード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28901654 品番FKH-24TSKH
参考基準価格(税別)¥87,400 販売価格(税込) ¥96,008
販売価格(税別)
87,280

支柱はクランク構造を採用。搭載した輸液やシリンジポンプなどの重さが中心に集まるため、転倒しにくい安心設計です。体重をかけて歩いても安定した歩行ができます。車いす用ジョイントフックが付いているので、患者の脚を上げることなくワンタッチで車いすとの連結が可能です。スタッキングが可能です。

材質ポール/ステンレス、ベース/スチール 高さ(mm)1510〜1960 キャスター径(Φmm)75 ベース幅(mm)560×480 松吉医科器械コード24-3230-10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする