松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 輸血・採血・点滴関連
松吉医科器械の 点滴ガートル
マイスコエコノミーガートル台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28901706
品番
MY-2225G
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
樹脂製ベースを採用した軽量設計。
材質
ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS
質量(kg)
約3
色
ライトグリーン
高さ(mm)
1100〜1930
キャスター径(Φmm)
50
ベース幅(mm)
550
松吉医科器械コード
24-3311-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100