ガートル台(静かな音)グリップ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28901733 品番SG-263-WPGS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン製ベースなので、歩行時も静かで穏やかに移動できます。タテでもヨコでも4方向に固定ができるグリップ付。

松吉医科器械コード23-2782-00 ホワイトピンク ベース幅(mm)480 高さ(mm)1180〜2150 質量(kg)約3.5 材質ポール/ステンレス、ベース/ポリプロピレン キャスター径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする