新鋭工業
新鋭工業の 診察・検査器具
新鋭工業の 輸血・採血・点滴関連
新鋭工業の 点滴ガートル
ガートル台(静かな音)グリップ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28901749
品番
SG-263-WBGS
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,442
販売価格(税別)
¥
32,220
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリプロピレン製ベースなので、歩行時も静かで穏やかに移動できます。タテでもヨコでも4方向に固定ができるグリップ付。
松吉医科器械コード
23-2782-01
色
ホワイトブルー
ベース幅(mm)
480
高さ(mm)
1180〜2150
質量(kg)
約3.5
材質
ポール/ステンレス、ベース/ポリプロピレン
キャスター径(Φmm)
50