※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00230-ABC ABCアクティブベンチコート Printstar(トムス) 28901786 00230-ABC ABCアクティブベンチコート Printstar(トムス) 28901786 00230-ABC ABCアクティブベンチコート Printstar(トムス) 28901786 00230-ABC ABCアクティブベンチコート Printstar(トムス) 28901786

ABCアクティブベンチコート

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28901786 品番 00230-ABC
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

真冬の寒さもなんのその最強の保温性を誇る一着

ブルー サイズS 種別コート 材質中綿 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)112 機能透湿撥水 裄丈(cm)83 身幅(cm)62 生地表地:高密度タフタ、裏地:タフタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46747556
2021-08-04
用途:
冷凍庫内作業用
海王食品株式会社 様

冷凍庫内作業の防寒用に購入
中綿が少し薄いがフリーサイズとしても使えた
丈が長いのがいい
袖が消耗するので補強がもう少しあればなおいい

対象商品:
46747741
2019-12-18
用途:
店頭で販売する時
飲食業

裏にホカロンを貼るととても暖かで従業員に好評の為
もう1枚購入しました

対象商品:
46747565
2018-11-22
用途:
休日の普段着
農・林・水産業

思っていたよりボリューム感がありあったかそうです。寒くなるのが楽しみです。(あまり楽しくないか。。。。)

2人が参考にしています
対象商品:
46747687
2021-01-26
用途:
屋外での荷受け等

ベンチコートは暖かそうですが、とにかく発送が遅すぎる。しかもキャンセル出来ない。
こんなに遅いならキャンセル可にしないと待てない会社もあると思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする