松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 輸血・採血・点滴関連
松吉医科器械の 点滴ガートル
折りたたみ式ガートル台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28901803
品番
MY-HLST1
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
コンパクトに折りたためるので携帯用としてもご使用いただけます。備蓄用に最適です。
付属品
専用ケース
材質
ポール/ステンレス、ベース/スチール・ステンレス
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
780〜1800
ベース幅(mm)
580
折りたたみ寸法(mm)
W110×H720
松吉医科器械コード
23-7323-00