※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00230-ABC ABCアクティブベンチコート Printstar(トムス) 28901804 00230-ABC ABCアクティブベンチコート Printstar(トムス) 28901804 00230-ABC ABCアクティブベンチコート Printstar(トムス) 28901804 00230-ABC ABCアクティブベンチコート Printstar(トムス) 28901804

ABCアクティブベンチコート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズXL 機能透湿撥水 注文コード28901804 品番00230-ABC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は色・サイズ・機能など28種類から選べます 他の種類を見る

真冬の寒さもなんのその最強の保温性を誇る一着

ブルー サイズXL 種別コート 材質中綿 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)121 機能透湿撥水 裄丈(cm)91 身幅(cm)71 生地表地:高密度タフタ、裏地:タフタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46747556
2021-08-04
用途:
冷凍庫内作業用
海王食品株式会社 様

冷凍庫内作業の防寒用に購入
中綿が少し薄いがフリーサイズとしても使えた
丈が長いのがいい
袖が消耗するので補強がもう少しあればなおいい

対象商品:
46747741
2019-12-18
用途:
店頭で販売する時
飲食業

裏にホカロンを貼るととても暖かで従業員に好評の為
もう1枚購入しました

対象商品:
46747565
2018-11-22
用途:
休日の普段着
農・林・水産業

思っていたよりボリューム感がありあったかそうです。寒くなるのが楽しみです。(あまり楽しくないか。。。。)

2人が参考にしています
対象商品:
46747687
2021-01-26
用途:
屋外での荷受け等

ベンチコートは暖かそうですが、とにかく発送が遅すぎる。しかもキャンセル出来ない。
こんなに遅いならキャンセル可にしないと待てない会社もあると思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする