フジネット
フジネットの 施設用家具・備品
フジネットの 施設用カート・ワゴン
フジネットの 点滴処置車
ホールQインワン(シングル仕様)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28901837
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
現在ご使用中の点滴台に工具なしで簡単にセットできます。ワンアクションで取り付け、取り外しが容易に行えます。
仕様
シングル仕様
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
500
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×65×300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×73×310
松吉医科器械コード
24-6897-00