松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 輸血・採血・点滴関連
松吉医科器械の 上肢台
腹膜透析用スタンドBT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28901864
品番
MY-BTST1
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
腹膜透析時の注液バッグ、ばね計り、排液バッグをフックにセットできます。
材質
ポール・ベース/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
1425〜2000
ベース幅(mm)
440
松吉医科器械コード
23-6925-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500