新井製作所
新井製作所の 事務用品
新井製作所の その他医療事務用品
電源タップホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
横型
注文コード
28902083
品番
AM-TH25-3
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
薬液や金属物落下によるショートを防止する屋根付。
松吉医科器械コード
24-4994-01
適合
Φ25mm支柱専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×40×50
材質
ステンレス(SUS430)
タイプ
横型