※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メディカルプロジェクト
メディカルプロジェクトの 専門診療・科目別
メディカルプロジェクトの リハビリ・整形
メディカルプロジェクトの ギブス・副木
抜針抜管予防用ソフトシーネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
サイズ
脚用
注文コード
28902108
品番
8169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
肌にやさしい綿とポリエチレンビーズで肘をしっかり固定し、抜針・抜管を予防します。ミトンの使用や手首の抑制が必要ありません。
サイズ
脚用
材質
綿・ビニール・ポリエチレンビーズ
長さ(mm)
450
周長(mm)
360〜690
松吉医科器械コード
24-4996-07
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。