※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メディカルプロジェクト
メディカルプロジェクトの 専門診療・科目別
メディカルプロジェクトの リハビリ・整形
メディカルプロジェクトの ギブス・副木
抜針抜管予防用ソフトシーネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
28902117
品番
8168L
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
肌にやさしい綿とポリエチレンビーズで肘をしっかり固定し、抜針・抜管を予防します。ミトンの使用や手首の抑制が必要ありません。
サイズ
大人L
材質
綿・ビニール・ポリエチレンビーズ
長さ(mm)
370
周長(mm)
200〜530
松吉医科器械コード
24-4996-06
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。