抜針抜管予防用ソフトシーネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) サイズ新生児〜2歳(大) 注文コード28902178 品番8168IL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

肌にやさしい綿とポリエチレンビーズで肘をしっかり固定し、抜針・抜管を予防します。ミトンの使用や手首の抑制が必要ありません。

サイズ新生児〜2歳(大) 材質綿・ビニール・ポリエチレンビーズ 長さ(mm)110 周長(mm)40〜100 松吉医科器械コード24-4996-01
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする