※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊衣料
特殊衣料の 施設用家具・備品
特殊衣料の 施設用カート・ワゴン
特殊衣料の 点滴処置車
マイスコ点滴用保護ボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28902196
品番
MY-TK2000
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
穿刺部位に合わせてクッションと固定ベルトの取付位置を調節できます。長さ47cmの固定ベルト2本でしっかりと固定し、安全な処置をサポートします。
セット内容
保護ボード、ステー×2本、固定ベルト×2本、クッション×1コ
材質
ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・ポリ塩化ビニール・ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)
85/195×445
洗濯方法
洗濯○(ネット使用)、脱水○、乾燥機×
松吉医科器械コード
24-3802-00