※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルン
ケルンの 施設用家具・備品
ケルンの 施設用カート・ワゴン
ケルンの 点滴処置車
ワーキングテーブル両面タイプ(架台付)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
付属品
テイスウトレー(S×1コ・M×3コ・L×1コ)
注文コード
28902293
品番
KC-700-01S
参考基準価格(税別)
¥376,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テイスウトレーをヨコ収納でき、両面での作業が可能です。フック・ステンレストレー付。
キャスター径(Φmm)
75(双輪・対角ストッパー付)
色
ピンク
付属品
テイスウトレー(S×1コ・M×3コ・L×1コ)
タイプ
オープンタイプ
松吉医科器械コード
24-5100-00
材質
本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、架台/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×500×1670(台高920)