※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルン
ケルンの 施設用家具・備品
ケルンの 施設用カート・ワゴン
ケルンの 点滴処置車
ワーキングテーブル両面タイプ(架台付)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
付属品
テイスウトレー(S×2コ・M×6コ)
注文コード
28902327
品番
KC-730-01S
参考基準価格(税別)
¥668,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テイスウトレーをタテ収納・2連で配置でき、両面での作業が可能です。フック・ステンレストレー付。
キャスター径(Φmm)
75(双輪・対角ストッパー付)
色
ピンク
付属品
テイスウトレー(S×2コ・M×6コ)
タイプ
引出付タイプ
松吉医科器械コード
24-5103-00
材質
本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、架台/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×700×1670(台高920)