ケルン
ケルンの 施設用家具・備品
ケルンの 施設用カート・ワゴン
ケルンの 点滴処置車
ワーキングテーブル両面タイプ(架台付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
透明
注文コード
28902415
品番
KC-760-01S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥745,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
テイスウトレーをヨコ収納・2連で配置でき、両面での作業が可能です。フック・ステンレストレー付。
キャスター径(Φmm)
75(双輪・対角ストッパー付)
色
透明
付属品
テイスウトレー(S×4コ・M×12コ・L×4コ)
タイプ
オープンタイプ
松吉医科器械コード
24-5104-00
材質
本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、架台/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×950×1670(台高920)