※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカバヤシ
ナカバヤシの 施設用家具・備品
ナカバヤシの 施設用カート・ワゴン
ナカバヤシの 点滴処置車
点滴作業台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28902467
品番
RTD-1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥890,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐薬品性、耐久性に優れた標準仕様の点滴作業台です。浅引出・深引出の差し替えや、64トレー・34トレーの差し替えが自在にできます。
キャスター径(Φmm)
100
付属品
34トレー(浅×4コ・深×12コ)
材質
本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×900
松吉医科器械コード
24-5110-01