※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

点滴作業台用ワゴン

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品34トレー(浅×1コ・深×3コ) 注文コード28902519 品番RTD-SW-T
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥427,350
販売価格(税別)
388,500
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

ハンガーやワゴンと組み合わせて使用するユニットタイプ。フレームは耐食性に優れたSUS304を使用。天板は耐薬品性、耐久性に優れたメラミン化粧板を採用。

キャスター径(Φmm)100 付属品34トレー(浅×1コ・深×3コ) 材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×432×760 松吉医科器械コード24-5112-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする